Learn More
Ansell Guantes Barrier™
Proporciona una excelente resistencia química a la mayoría de tipos de productos químicos, incluidos agentes de guerra química y riesgos biológicos. Los guantes Ansell™ Barrier™ incluyen anillo de plástico soldado para el montaje en el sistema de anillo en bayoneta Trellchem™.
Marca: Ansell 02-100_10
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los guantes laminados proporcionan una resistencia extrema contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los peligros biológicos.
- Proporcionan flexibilidad y sensibilidad táctil.
- Fabricados con una película laminada de cinco capas excepcionalmente fina y resistente a los productos químicos
- El revestimiento integral no tejido ayuda a absorber y disipar el sudor para que resulte más fresco y cómodo llevarlos.
- Pueden utilizarse como revestimientos bajo guantes de nitrilo, neopreno o PVC más pesados.
- Específicos para cada mano
- Resistentes a un amplio abanico de productos químicos
- Pulgar con solapa para mayor comodidad del usuario
Especificaciones
CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; categoría lll | |
Específico | |
Película laminada | |
2,5 mil | |
EN 388:0000 | |
ABCEFGHIMS | |
Manopla | |
Sin revestir | |
AlphaTec™ 02-100 | |
38 cm |
Blanco | |
Sí | |
10 | |
0,06 mm | |
Tipo A | |
Bacterias, hongos CON protección antivirus | |
Suave | |
2-100 10 902213 | |
15 in |