missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Anza™ 17 KpnI

Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.

Marca:  Invitrogen™ IVGN0178

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15535700

  • 337.00€ / 1 set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales

Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.

El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
• Un tampón para todas las enzimas de restricción
• Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Digestión completa en 15 minutos
• Digestión durante la noche sin actividad estrella

Certifications

CoA

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Anza 17 KpnI de 1,5 ml
Tampón Anza (10X) de 3 ml
Tampón rojo Anza (10X) de 3 ml

Almacenar a - 20 °C.
Es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación CpG
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
37 °C
15.000 U
Clonación tradicional
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Kpn I
No
No
Sistema de clonación de enzimas de restricción
Anza™
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.