missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Anza™ 69 BglI
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Marca: Invitrogen™ IVGN0696
Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.- Un tampón para todas las enzimas de restricción
- Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
- Digestión completa en 15 minutos
- Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA
Especificaciones
Anza 69 BglI de 150 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a - 20 °C. |
|
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X | |
37 °C | |
1500 units | |
Clonación tradicional |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Bgl I | |
Sí | |
No | |
Sistema de clonación de enzimas de restricción | |
Anza™ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido