missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Pipeta graduada de vidrio AR tipo 1
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en ámbar se suministran con un conector de algodón de serie.
Marca: Hirschmann™ 1100254
Detalles adicionales : Peso : 0.24300kg
Descripción
- Graduación del anillo de punto principal
- No graduado hasta la punta, cero en la parte superior
- Conforme a DIN EN ISO 835
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
AS | |
Sí | |
0,1 ml | |
12/pack | |
5 ml | |
Pipeta graduada |
AR-GLAS™ | |
Ámbar | |
Tinta de difusión de tinción ámbar duradera | |
±0,03 ml | |
360 ± 5 mm |