missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Armadillo™ Low-Profile PCR Strip Plate, 96 well, blue, white well

Las placas de tiras para PCR de perfil bajo de 96 pocillos Thermo Scientific Armadillo son lo último en plásticos para PCR de alto rendimiento.Combinan la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina para proporcionar un rendimiento superior del ciclo térmico en todas las condiciones sin que se produzcan deformaciones.

Marca:  Thermo Scientific™ AB3696B

80.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.


Código de producto. 17394483

  • 174.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • La placa de tiras para PCR de 96 pocillos de perfil bajo de armadillo combina la rigidez de un bastidor de policarbonato con pocillos de polipropileno de pared fina
  • Las placas proporcionan un rendimiento superior del ciclo térmico en todas las condiciones sin deformaciones
  • Diseño de bastidor de policarbonato termoestable con semifaldón para ofrecer resistencia a la deformación durante el ciclo térmico y mejorar la estabilidad mecánica durante la manipulación robótica
  • Se puede romper en tiras de 8 tubos para adaptarse a un número variable de muestras y minimizar los residuos
  • El faldón ópticamente transparente ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
  • El tamaño ANSI:SBS garantiza una compatibilidad completa con los sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
  • Pocillos con fondo en U de paredes finas para ofrecer una transferencia óptima de calor y máxima recuperación de muestras
  • Letras alfanumérica negras para facilitar la identificación de los pocillos
  • Bastidor integrado y diseño de pocillo para mejorar el sellado térmico
  • Diseño de perfil bajo para una transferencia de calor máxima y una evaporación mínima con muestras de bajo volumen (volumen de trabajo de 200 μl)
  • Compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Roche LightCycler™ 480
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Sin código de barras
25 placas
Azul
Sistemas de PCR en tiempo real o termociclador
Policarbonato
96
U
Perfil bajo
Sí
Armadillo™
Microplaca de PCR
Semi
0,2 mL
0,1 mL
25 plates
Blanco
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado