missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATAGO™ Refractómetro Master-α, ATC, resistente al agua

Refractómetro portátil. El refractómetro ATAGO Master-α está equipado con ATC y es resistente al agua al mismo tiempo.

Marca:  ATAGO™ 2311

Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg

Código de producto. 10733027

  • 349.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Equipado con compensación automática de temperatura y resistente al agua (IP65).
  • Fácil de leer, fácil de sostener y fácil de limpiar con una muestra suave estable y bordes curvos.
  • Construido en metal; para muestras saladas y ácidas, elija el modelo con cuerpo de plástico (MASTER-Pa).

Especificaciones

Especificaciones

Refractómetro
Master-α
Escala min. del ±0,2 %
De 10 °C a 30 °C
De 0,0 a 33,0 Brix
Repetibilidad de ±0,2 %: ± 0,1%
Brix
De 10 °C a 30 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales