missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de vidrio esterilizable en autoclave
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
20 ml
30 ml
100 ml
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cumple con las normas CE e EN 46001.
- Fabricadas con vidrio Durobax™
- Con graduación permanente en ámbar
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Punta Luer |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo de conexión | Punta Luer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido