missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telstar™ Banco de flujo laminar AV-100 vertical

Código de producto. 12093065
Click to view available options
Tipo de filtro:
HEPA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12093065

Marca: Telstar™ 31400

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El banco de flujo laminar AV-100 vertical, con 1 filtro HEPA para flujo descendente, permite el funcionamiento en condiciones estériles y libres de partículas gracias al lavado continuo del área de trabajo mediante un flujo de aire ultrafiltrado y vertical unidireccional, con lo que se garantiza una protección total del producto.

  • Se suministra con área de trabajo clase 10 según lo definido por la Fed. de EE. UU. Std. 209 a B.S. 5295
  • Especialmente diseñado para la manipulación de muestras biológicas no patógenas, cultivos celulares y tisulares, controles en microbiología, preparación de productos farmacéuticos, electrónica, sistemas ópticos, etc.
  • Cabinas de acero con recubrimiento esmaltado al horno.
  • El diseño moderno y preciso permite cambiar los filtros desde el interior de la cabina, con unas dimensiones externas reducidas y un área de trabajo adecuada.
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable pulido dividida en tres partes, fácilmente extraíbles para la esterilización.
  • Paredes laterales desmontables y ventana frontal con resortes de gas, ambas de vidrio templado resistente a los rayos UV.
  • Materiales y construcción de acuerdo con estándares internacionales, con componentes de alta calidad y fácil servicio.
  • Placa de control digital con pantalla LCD que incluye selección de velocidad del aire, botón para irradiación UV, LED indicadores para la velocidad del aire, iluminación, obstrucción UV y más, LED de alarma y ajuste de la velocidad del aire.
  • Selector de ENCENDIDO/APAGADO
  • Toma de corriente eléctrica en el interior de la cabina

Especificaciones

Recubrimiento Esmaltado al horno
Tipo de filtro HEPA
Material Acero con recubrimiento esmaltado al horno, superficie de trabajo de acero inoxidable pulido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 845 x 1260 x 1290 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de muestras biológicas no patógenas, cultivos celulares y tisulares, controles en microbiología, productos farmacéuticos, electrónica, sistemas ópticos, etc.
Altura (métrico) interior 700 mm
Hertz 50 Hz, monofásico
Iluminación >800 lx
Consumo de energía 0,6 kW
Tensión 220 V
Peso (métrico) 140 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado