missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
La microplaca de PCR Axygen™ de 384 pocillos, blanca, está diseñada para adaptarse al Roche Light Cycler 480. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Incluye una lámina de sellado ultratransparente y una cuadrícula alfanumérica impresa para facilitar la identificación de los pocillos.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 % Incluye lámina de sellado
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Descripción | Película de sellado |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Para Roche Light Cycler 480 |
| Estilo de falda | Completo |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido