missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-7606 Paper Thermal Transfer Labels
Printable, paper labels for Thermal Transfer Printers.
269.00€ - 630.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Color | White |
Acabado | Gloss |
Material | Paper (B-7606) |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Forma | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Forma | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11523125
|
Brady™
236733 |
19.1 mm | Rectángulo | 22.2 mm | 57.2 mm |
515.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11533125
|
Brady™
236734 |
38.1 mm | Rectángulo | 41.3 mm | 101.6 mm |
630.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11553125
|
Brady™
236736 |
50.8 mm | Rectángulo | 54 mm | 57.2 mm |
269.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11563125
|
Brady™
236737 |
76.2 mm | Rectángulo | 79.4 mm | 57.2 mm |
269.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11583125
|
Brady™
236739 |
76.2 mm | Rectángulo | 79.4 mm | 101.6 mm |
476.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11573125
|
Brady™
236738 |
101.6 mm | Rectángulo | 104.8 mm | 57.2 mm |
269.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11593125
|
Brady™
236740 |
101.6 mm | Square | 104.8 mm | 101.6 mm |
476.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11543125
|
Brady™
236735 |
127 mm | Rectángulo | 130.2 mm | 101.6 mm |
630.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11503135
|
Brady™
236741 |
152.4 m | Rectángulo | 155.6 mm | 101.6 mm |
476.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Permanent acrylic adhesive
- 25 mm small core
- Glossy finish
Especificaciones
Not Autoclavable | |
White | |
Paper (B-7606) | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, and THT 76 mm Core Printers | |
De -40 °C a +50 °C |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Warehouse Marking | |
1 | |
0.081 mm |