missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Labels

Código de producto. 11558744
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
11,1 mm
Para utilizar con (equipo):
Impresoras BBP11, BBP12, PR Plus, THT con núcleo de 25 mm
Impresoras BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, serie IP, THT con núcleo de 76 mm, i7500
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15 mm
16,5 mm
20 mm
31,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11558744

Marca: Brady™ 236705

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Etiquetas imprimibles de poliéster para impresoras de transferencia térmica.

  • Adhesivo permanente
  • Para superficies lisas

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Aprobación UL, CSA y AGA
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Satin
Formato Die-cut
Material Polyester (B-8423)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Circuit Board Labeling, Warehouse Marking, Barcode Labeling
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP11, BBP12, PR Plus, THT con núcleo de 25 mm
Repetición horizontal (métrico) 34.8 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
Modelo BPT-13-8423-2.5
N.° por paquete 2500 Label(s) / Roll
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0028 in.
Grosor (métrico) 0.071 mm
Repetición vertical (métrico) 9.4 mm
Dimensions (LxW) 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
Longitud (imperial) 0.25 in.
Anchura (imperial) 1.25 in.
Anchura (métrico) 31,8 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 31.75 mm
Altura (imperial) 0.25 in.
Altura (métrico) 6,4 mm
Alternate Part Number BPT-13-8423-2.5
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado