missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Equip Labo™ Bancos Bare

Código de producto. p-8006996
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
600 mm
750 mm
Anchura (métrico):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Estilo de parte superior:
Arenisca estirada
Cerámica de gres extruida blanca
Melamina blanca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Anchura (métrico) Estilo de parte superior unitSize
12658832 600 mm 600 mm Melamina blanca cada uno
12567716 600 mm 120 cm Melamina blanca cada uno
12516496 600 mm 150 cm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12536486 600 mm 180 cm Melamina blanca cada uno
12579026 750 mm 900 mm Melamina blanca cada uno
12527806 750 mm 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12625592 750 mm 120 cm Melamina blanca cada uno
12536696 750 mm 120 cm Arenisca estirada cada uno
12615592 750 mm 150 cm Melamina blanca cada uno
12678832 750 mm 180 cm Melamina blanca 1 PCS
12546486 750 mm 600 mm Melamina blanca cada uno
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12658832

Marca: Equip Labo™ 8003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Tipo de producto Banco
Fondo (métrico) 600 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Estilo de parte superior Melamina blanca
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 600 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.