missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: Caldo de lisina descarboxilasa
Descripción
Aplicaciones:
Para evaluación, mantenimiento, enriquecimiento selectivo, diferenciación, aislamiento, cultivo, detección, propagación de bacterias
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, BAM, CCAM, COMPF, ISO, SMD, SMWW |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Caldo de lisina descarboxilasa |
| Tipo de producto | Caldo de lisina descarboxilasa |
| Formulación | 5 g/l de peptona, 3 g/l de extracto de levadura, 1 g/l de dextrosa, 5 g/l de L-lisina, 0,02 g/l de púrpura de bromocresol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para diferenciar microorganismos en base a la descarboxilación de lisina |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?