missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Kit de tinción BK K BBL™/Difco™

Código de producto. 11758193
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 11758193

Marca: BD 212522

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Includes

Un frasco de 250 ml cada uno: Carbolfucsina KF, decolorante y verde brillante K

Para la tinción de micobacterias por el procedimiento acidorresistente de Kinyoun (frío)

Tiñe frotis preparados a partir de muestras y cultivos sospechosos de contener micobacterias para el diagnóstico provisional precoz de infecciones micobacterianas y la caracterización de colonias aisladas de bacterias.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo Kit de tinción de Kinyoun BK
Cantidad Unidad
Incluye Carbolfucsina KF, decolorante y verde brillante K
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Para la tinción de micobacterias por el procedimiento acidorresistente de Kinyoun (frío)
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de empaquetado Frasco
Tipo de tinción Conjunto de tinción K (carbolfucsina KF, decolorante y verde brillante K)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropanol, phenol,ethanol, methanol,hydrochloric acid

Para uso diagnóstico in vitro.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado