missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios preparados de caldo de malonato (modificado por Ewing) BBL™ Mycoflask™
Click to view available options
:
Caldo de malonato modificado por Ewing; cantidad: 10/paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, COMPF, SMD |
| Color | Verde |
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Formulación | 1 g/l de extracto de levadura, 2 g/l de sulfato de amonio, 0,6 g/l de fosfato dipotásico, 0,4 g/l de fosfato monopotásico, 2 g/l de cloruro de sodio, 3 g/l de malonato de sodio, 0,25 g/l de dextrosa, 0,025 g/l de azul de bromtimol |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la diferenciación de coliformes y otros organismos entéricos |
| Tipo de empaquetado | Tubo con tapón hermético |
| Cantidad | 5 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido