missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios preparados de caldo con glicerol BBL™ Mycoflask™ Middlebrook 7H9
Para el crecimiento de cultivos puros de micobacterias para su uso en estudios de laboratorio
Marca: BD 221832
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
CE, AOAC, SMWW | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
2 g/l de fosfato monopotásico, 1,5 g/l de fosfato disódico, 0,5 g/l de glutamato monosódico, 0,1 g/l de citrato sódico, 0,5 g/l de sulfato de amonio, 0,001 g/l de piridoxina, 0,04 g/l de citrato de amonio férrico, 0,05 g/l de sulfato de magnesio, 0,001 g/l de sulfato de cinc, 0,001 g/l de sulfato de cobre, 0,5 mg/l de biotina, 0,5 mg/l de cloruro de calcio | |
Tubo con tapón hermético |
Transparente | |
Líquido | |
Caldo Middlebrook 7H9 | |
Para el crecimiento de cultivos puros de micobacterias | |
5 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.