missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de caldo Lim preparado (Todd Hewitt con CNA) BBL™ Mycoflask™
For selective enrichment of group B Streptococci (Streptococcus agalactiae), especially from genital specimens
Marca: BD 296266
Detalles adicionales : Peso : 0.01780kg
Descripción
- Disponible como tubos K
Especificaciones
CE, BS12, CMPH2, MCM9 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
Infusión de corazón de 3,1 g/l (sólidos), peptona 20 g/l, dextrosa 2 g/l, cloruro de sodio 2 g/l, fosfato disódico 0,4 g/l, carbonato de sodio 2,5 g/l, extracto de levadura 10 g/l, colistina 0,01 g/l, ácido nalidíxico 0,015 g/l | |
Tubo |
Beige | |
Líquido | |
Caldo Lim | |
Para el enriquecimiento selectivo de estreptococos del grupo B, especialmente de muestras genitales | |
5 mL |
For in vitro diagnostic use