Learn More
BD Medios preparados de caldo de ensayo de ureasa (de Stuart) BBL™ Mycoflask™
Se utiliza para la diferenciación de organismos, especialmente de las Enterobacteriaceae, sobre la base de la producción de ureasa
Marca: BD 221719
Detalles adicionales : Peso : 0.01260kg
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
CE, AOAC, BAM, COMPF, SMD | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
200 g/l de urea, 91 g/l de fosfato monopotásico, 95 g/l de fosfato disódico, 1 g/l de extracto de levadura, 0,1 g/l de rojo fenol | |
Tubo con tapón hermético |
Amarillo | |
Líquido | |
Caldo de prueba de ureasa | |
Para la diferenciación de organismos, especialmente Enterobacteriaceae, sobre la base de la producción de ureasa | |
3 mL |
Para uso diagnóstico in vitro.