missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Discos de diferenciación BBL™ Taxo™, novobiocina
Click to view available options
Concentración:
5 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Papel absorbente que contiene 5 μg de novobiocina
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Novobiocina |
| Concentración | 5 μg |
| Contenido y almacenamiento | De -20 °C a +8 °C |
| Tipo de empaquetado | Disco |
| Cantidad | 1/Paq. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BD BBL Taxo Differentiation Discs Novobiocin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Novobiocin sodium
Para uso diagnóstico in vitro.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido