missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados Difco™: Base de caldo TAT
Descripción
Para pruebas de esterilidad de materiales viscosos; se adapta a la esterilidad de cosméticos
Certifications
ISO/DIS, 11014
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | <30 °C |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de medios | Base de caldo TAT |
| Tipo de producto | Base de caldo Trypticase™ Azolectin Tween |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína de 20 g/960 ml, lecitina de soja de 5 g/960 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo de microorganismos procedentes de materiales muy viscosos o gelatinosos |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?