missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD279 (PD-1)
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | CD279 (PD-1) de ratón antihumano BV480 |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Humano |
| Formulario | BV480 |
| Volumen de muestra | 5 μl |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| ID de gen (Entrez) | 5133 |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido