missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD86
CD86 (B70/B7-2) is expressed primarily on monocytes, dendritic cells and activated B cells. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD86 is a ligand for CD28 and CTLA-4 and plays an important role in costimulation of T cells in primary immune response.
Marca: BD 566180
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
CD86 de ratón antihumano BV480 | |
Citometría de flujo | |
BV480 | |
Almacenar sin diluir a 4 °C |
25 pruebas | |
Prueba de control de calidad: Humano; probado en el desarrollo: Rhesus, Macaca fascicularis y Babuino | |
5 μl | |
Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica |