missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glas Col Beaker Heating Mantle, 1000 ml, 430 Watts, 230 V

Marca:  Glas Col 36235-16

Beaker Heating Mantle, 1000 ml, 430 Watts, 230 V

Código de producto. 15880295

  • 825.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado