missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Desecadores para vacío en cabina SP Scienceware™ Lab Companion, ámbar

Código de producto. 15860507 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
11 L
23 l
35 l
N.º de estantes:
2/4
3/5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15860507

Marca: Bel Art™ F424004111

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Bandeja de desecante (los desecantes se venden por separado)

El desecador ámbar que bloquea la luz UV mantiene el vacío en un espacio que maximiza el cubo

Los desecadores de vacío de alta calidad proporcionan una integridad de vacío que dura tres veces más que un desecador de vacío promedio, lo que redunda en un menor mantenimiento y una mayor tranquilidad. Capaces de mantener un vacío de 29 pulg-Hg durante más de 72 horas a temperatura ambiente, permanecen herméticos, lo que permite un almacenamiento o experimentos fiables durante periodos prolongados. Una válvula de Viton™ de 3 vías ofrece un drenaje de vacío, una liberación de vacío o un intercambio de gases uniformes y coherentes. Su estructura transparente de policarbonato es duradera, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos, además de permitir una visualización rápida del contenido del desecador. Los modelos de bloqueo UV tintados en color ámbar bloquean el 100 % de la luz UVA, B y C para minimizar los daños o la decoloración de las muestras fotosensibles. Utilícela con cualquier vacío con capacidad de aire libre de 42,47 l (1,5 pies cúbicos) por minuto (CFM) o superior.

  • El diseño moldeado de una sola pieza (excepto la puerta) permite una capacidad de vacío excepcional sin prácticamente fugas y una durabilidad excepcional
  • El estilo de cabina proporciona el máximo espacio utilizable
  • La puerta con bisagras permite un fácil acceso; las lengüetas de bloqueo integradas fijan la puerta cuando no se encuentra bajo vacío
  • El indicador de vacío analógico en la puerta delantera permite comprobar el nivel de vacío de un vistazo
  • Los estantes perforados se pueden cambiar de posición para adaptarse a las diferentes necesidades de almacenamiento (los estantes adicionales se venden por separado)
  • Los puertos integrados permiten la fijación de hasta 3 válvulas adicionales (se venden por separado)
  • El diseño apilable que permite ahorrar espacio permite un uso eficaz del espacio de trabajo
  • Ocho modelos entre los que elegir: volumen interno de 11, 23, 35 y 45 litros

Especificaciones

Color Ámbar
Material Policarbonato
Tipo de producto Desecador para vacío
Tipo de puerta Con bisagras
Incluye Bandeja de desecante, 3 estantes perforados, puertos integrados, medidor de vacío analógico montado en la puerta
Carga máx. del estante 5 kg
N.º de estantes 3/5
Modelo Cabina
Volumen (imperial) 1,2 pies cúb.
Volumen (métrico) 35 l
Dimensiones interiores (F x An x Al) 14,75 x 14 x 13,62 in (37,46 x 35,56 x 34,59 cm)
Anchura (imperial) 16,5 in
Anchura de la puerta (imperial) 11,6 in
Anchura (imperial) interior 14 in
Anchura (métrico) 42 cm
Anchura de la puerta (métrico) 29,5 cm
Anchura (métrico) interior 35,56 cm
Altura (métrico) 38,1 cm
Altura (imperial) 15 in
Altura de la abertura de la puerta (imperial) 13,6 in
Altura (imperial) interior 13,62 in
Altura de la apertura de la puerta (métrico) 34,5 cm
Altura (métrico) interior 34,59 cm
Fondo (imperial) 15,62 in
Fondo interior (imperial) 14,75 in
Fondo (métrico) 39,7 cm
Fondo interior (métrico) 37,46 cm
Diámetro exterior (imperial) 15,62 in, 39,67 cm
Diámetro interior (métrico) 35.6 cm
Peso (imperial) 23,7 lb
Peso (métrico) 10,8 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado