missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Cubiertas para microscopio SP Scienceware™ Vikem™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño:
XL
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cubra los portaobjetos sobre el instrumento cuando no se esté utilizando
- Disponibles en tamaños estándares
- Tamaños (inferior x superior x altura): Tamaño grande: 16 x 11 x 18 pulg (41 x 28 x 46 cm) y tamaño extragrande: 46 × 38 × 59 cm (19 × 15 × 22 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubierta de microscopio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 19 × 15 × 22 pulg (46 × 38 × 59 cm) |
| Altura (imperial) | 22 in |
| Altura (métrico) | 59 cm |
| Longitud (imperial) | 19 in |
| Longitud (métrico) | 46 cm |
| Material | Vinilo transparente |
| Tamaño | XL |
| Anchura (imperial) | 15 in |
| Anchura (métrico) | 38 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido