missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de mesa FCE

Código de producto. 17351633
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
3 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17351633 30 kg cada uno
17341633 15 kg cada uno
17361633 3 kg cada uno
17381633 6 kg cada uno
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17351633

Marca: Kern Sohn FCE 30K10N

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Entry-level bench scale that is mobile, practical, and lightweight.

  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 3 s
  • Ideal como balanza compacta para cartas y paquetes, especialmente en lugares demenos espacio
  • Ideal como balanza de clasificación, de inspección o de control simple para la producción o la expedición
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 30 kg
Dimensiones de la plataforma (L x An) 228 x 252 mm
Repetibilidad 10 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.