Learn More
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl cyanide |
| Punto de fusión | -24.0°C |
| Densidad | 1.0100 g/mL |
| Punto de ebullición | 233.0°C to 234.0°C |
| Temperatura de inflamación | 102°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C8H7N |
| Fórmula lineal | C6H5CH2CN |
| Índice de refracción | 1.5220 to 1.5240 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Benzyl cyanide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302-en caso de contacto con la piel: .
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P352-Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contém: Benzyl cyanide
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.