Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaSil™ Fenilo, tamaño de partícula 5 μ m
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaSil Fenilo combinan una gran superficie específica con una perfecta cobertura de fase enlazada.
Marca: Thermo Scientific™ 70605-102130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaSil Fenilo combinan una gran superficie específica con una perfecta cobertura de fase enlazada.
- Fase Thermo Scientific sobre 100Å de sílice
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas la balanza preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
Fenil (Ph) | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
2,1 mm | |
100 mm | |
De 2 a 9 | |
L11 | |
Beta | |
11 % | |
Sí |