Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaSil™ Fenilo, tamaño de partícula 5 μ m
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 70605-254630
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaSil Fenilo combinan una gran superficie específica con una perfecta cobertura de fase enlazada.
- Fase Thermo Scientific sobre 100Å de sílice
- Química Thermo Scientific en sílice 100 Å
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluida la escala preparativa. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
Fenilo (Ph) | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
250 mm | |
Desde 2 hasta 9 | |
L11 | |
Beta | |
11 % | |
Sí |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.