missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biciclo[3.3.0]octano, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Vector alfa | BICYCLOOCTANE |
| Nombre del producto químico o material | Biciclo[3.3.0]octano |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 137°C |
| Temperatura de inflamación | 26°C |
| Espectro infrarrojo | Conforme |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 mg |
| Forma física | Líquido |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido