missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix Z, 50 mL Tubes

BigPrep™ Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.

Marca:  MP Biomedicals™ 116979010

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15262860

  • 139.00€ / paquete de 10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Los tubos de la matriz de lisado Z se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Son ideales para la lisis del tejido animal y vegetal y de insectos enteros. La matriz de lisado Z es una alternativa a la matriz de lisado A muy agresiva para aplicaciones como el aislamiento de ARN y proteínas de tejidos muy resistentes.

  • Tamaño de tubo: 50 mL
  • Tipos de muestras: Tejido animal, tejido vegetal, tallos duros, raíces, semillas, insectos enteros
  • Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro

Certifications

Sin RNasa ni DNasa

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Óxido de circonio estabilizado con Yttria
Tejido animal, Plantas, Insectos
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Matriz de lisis Z
10 × 50 ml
Temperatura ambiente
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Tubo de matriz de lisis
Sin ARNasa
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.