Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix Z, 50 mL Tubes
BigPrep™ Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.
Marca: MP Biomedicals™ 116979050
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado Z se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Son ideales para la lisis del tejido animal y vegetal y de insectos enteros. La matriz de lisado Z es una alternativa a la matriz de lisado A muy agresiva para aplicaciones como el aislamiento de ARN y proteínas de tejidos muy resistentes.
- Tamaño de tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Tejido animal, tejido vegetal, tallos duros, raíces, semillas, insectos enteros
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 2 mm de diámetro
Certifications
Sin RNasa ni DNasa
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Tejido animal, Plantas, Insectos | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis Z | |
50 × 50 ml |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Tubo de matriz de lisis | |
Sin ARNasa |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.