missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Telstar™ Cabinas de seguridad biológica Bio II Advance 4
Descripción
- Diseño avanzado y compacto: el aire toma una ruta más corta en el interior de la cabina.
- El control por microprocesador se traduce en ventajas como la optimización de la energía, la reducción de la emisión de calor y un aumento significativo de la vida útil de los filtros.
- Reposabrazos ergonómico doble y seguro, integrado y extraíble.
- El flujo laminar se controla mediante un sensor de velocidad que mantiene un flujo laminar constante en toda la superficie de trabajo, gracias a la tecnología de compensación de obstrucciones del filtro.
- La cabina está equipada con sistemas de alarma independientes que emiten un advertencia visual y acústica en caso de desviación.
- La junta de silicona de la ventana sella herméticamente la cámara de trabajo, proporcionando una protección óptima tanto para el operador como para el producto.
- En la posición de trabajo, la junta evita que las partículas ambientales entren en la cámara de trabajo, con lo que se reduce la posible contaminación de las muestras y se mantiene limpia la parte interior del cristal.
- Los bordes redondeados del interior de la cabina facilitan la desinfección y maximizan la prevención de la contaminación.
- La superficie de trabajo se divide en secciones que permiten la limpieza e incluso la esterilización en autoclave.
- Panel de control de doble seguridad con pantalla de fácil lectura.
- La ventana frontal con una inclinación de 10 ° proporciona al operador una postura ergonómica y cómoda.
- Funcionamiento muy silencioso, con un nivel de sonido de tan solo 58 dB.
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura (métrico) interior | 1259 mm |
| Nivel de ruido | 58 dB |
| Consumo de energía | 1,3 KW |
| Pantalla | LCD |
| Filtro de aire de escape | HEPA H14 |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 304L |
| Iluminación | ⋝ 1000 lx |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 759 x 1354 x 1260 mm |
| Peso neto (métrico) | 200 Kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
