missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ligeros de microfibra blanca ESD
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31133/42
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante
Especificaciones
Normas CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, DIN EN 61340 | |
Para uso sanitario y de cocina | |
Microfibra | |
Shock-absorbent midsole | |
Seguridad Anatom | |
Cap | |
Zapatos de seguridad ESD Anatom |
Negro | |
Fibra de plata | |
42 | |
Poliuretano | |
Acero | |
Fuel and slip-resistant |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido