missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Black TPE Tubing

Código de producto. 30054375 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
3/16 in
3/8 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1/2 in
1/4 in
13/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
Tamaño de la unidad:
7.60 metro
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30054375 1/8 in 1/4 in 7.60 metro
30053260 3/16 in 3/8 in 7.60 metro
30053804 1/4 in 1/2 in 7.60 metro
30053044 1/2 in 3/4 in 7.60 metro
30053088 3/16 in 5/16 in 7.60 metro
30054240 5/8 in 13/16 in 7.60 metro
30053390 1/4 in 7/16 in 7.60 metro
30053997 1/4 in 3/8 in 7.60 metro
30054068 1/8 in 3/8 in 7.60 metro
30053919 3/8 in 1/2 in 7.60 metro
30053147 3/8 in 5/8 in 7.60 metro
30054277 1/2 in 5/8 in 7.60 metro
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30054375

Marca: Cole-Parmer 5012122

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Resistant to light and ozone for longer pumping life

Safely transfer chemicals and caustic solutions including disinfectants, soap, and ink. Won’t crack or weaken—ensure longer pump life in demanding applications. Engineered to resist abrasion and weathering. E in., cellent fle in., ural fatigue and abrasion resistance. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Especificaciones

Diámetro interior (imperial) 1/8 in
Material TPE
Diámetro exterior (imperial) 1/4 in
Longitud global (imperial) 25 ft.
Método de esterilización No
Color Negro
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.