missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase B con llave de paso de válvula recta, Schellbach, graduación azul
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de clase B Hirschmann™ con graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 3110275
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Schellbach
- Línea corta
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Llave de paso de válvula recta con husillo de PTFE
Especificaciones
50 ml | |
0,1 ml | |
Azul | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Bureta Schellbach | |
DIN EN ISO 385 |
Vidrio | |
Tiras Schellbach | |
Recto | |
±0,075 ml | |
Clase B |