missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color

Código de producto. 11818922 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
13 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11818922

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilícela cuando es muy importante una rápida identificación visual. La barra agitadora de PTFE octaédrica codificada por color Fisherbrand™ está disponible en tres colores: azul, rojo y amarillo.

  • Barras de agitación octogonales codificadas por colores
  • Para uso donde la identificación tiene suma importancia
  • Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro

Especificaciones

Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Amarillo
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 25 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Octaédrico
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado