missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent
Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
123.00€ - 255.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Cuarzo |
Forma | Navecilla |
Tipo | Navecilla con mango con anillo |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15878024
|
Helios Italquartz
62F00104 |
76 mm x 10 mm |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15888024
|
Helios Italquartz
62F00105 |
76 mm x 11 mm |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15898024
|
Helios Italquartz
62F00107 |
120 mm x 15 mm |
181.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15808034
|
Helios Italquartz
62F00108 |
180 mm x 15 mm |
233.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15818034
|
Helios Italquartz
62F00109 |
143 mm x 17 mm |
255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Translucent
- Include ring handle
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Especificaciones
Translúcido | |
Cuarzo | |
Navecilla | |
Navecilla con mango con anillo |