missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Borneol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Description
(-)-Borneol is used to prepare its esters by reacting with acids. Its derivatives are used as chiral ligands in asymmetric synthesis. It is also used in flavors and perfumes. Further, it is used in traditional Chinese medicine as moxa. In addition to this, it is used as a component of many essential oils and also used as a natural insect repellent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(-)-Borneol se utiliza para preparar sus ésteres reaccionando con ácidos. Sus derivados se utilizan como ligandos quirales en síntesis asimétricas. También se utiliza en sabores y perfumes. Además, se utiliza en la medicina tradicional China como moxa. Además de esto, se utiliza como componente de muchos aceites esenciales, así como repelente natural de insectos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol, acetona, éter, benceno, tolueno, decalina y tetralina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
(-)-Borneol se utiliza para preparar sus ésteres reaccionando con ácidos. Sus derivados se utilizan como ligandos quirales en síntesis asimétricas. También se utiliza en sabores y perfumes. Además, se utiliza en la medicina tradicional China como moxa. Además de esto, se utiliza como componente de muchos aceites esenciales, así como repelente natural de insectos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol, acetona, éter, benceno, tolueno, decalina y tetralina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | (-)-Borneol |
Punto de fusión | 208°C to 211°C |
Punto de ebullición | 210°C |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97+% |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN1312 |
Beilstein | 3587558 |
Índice Merck | 14,1338 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,ethanol,acetone,ether,benzene,toluene,decalin and tetralin. Insoluble in water. |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'