missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos de vidrio borosilicato
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos D 263™ M de primera clase hidrolítica
- Para microscopía de luz y fluorescencia, especialmente en ciencias médicas y biológicas
- Excelente planicidad, absolutamente incoloros, perfectamente transparentes
- Índice de refracción ne: 1,5255
- Valor Abbe ve: 55
- Conforme a DIN ISO 8255
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Laminillas cubreobjetos |
| Forma | Redondo |
| Material | Vidrio borosilicato D 263™ M |
| Grosor (métrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Láminas portaobjetos |
| Certificaciones | Marca CE |
| Cantidad | 1000 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido