missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPE Scientific™ Trituradoras de tejidos de vidrio de borosilicato Potter
204.00€ - 436.00€
Especificaciones
Holgura (métrico) | 0,152 - 0,254mm |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Trituradora de tejido |
Material de la mano de mortero | Vidrio |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11776893
|
GPE Scientific™
20610F |
5 ml |
204.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786893
|
GPE Scientific™
20611F |
10 ml |
217.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706913
|
GPE Scientific™
20614F |
55mL |
436.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
0,152 - 0,254mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Vidrio |
Sí | |
Trituradora de tejido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto