missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Extracto de cerebro bovino

Código de producto. 16339865 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2,5 mL
Tamaño de la unidad:
2.50 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16339865

Marca: MP Biomedicals™ 092850550

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extracto de cerebro bovino filtrado utilizado para diversos cultivos de células endoteliales.

  • El extracto de cerebro bovino (BBE) se hace a partir de glándulas pituitarias frescas y no congeladas de ganado joven y sano de menos 30 de meses de edad. Nacen, se crian y se sacrifican en Nueva Zelanda de una fuente aprobada por el USDA. El ganado neozelandés es reconocido internacionalmente por estar libre de encefalopatía espongiforme bovina (EEB, enfermedad de las vacas locas) y no tiene antecedentes de enfermedad de la lengua azul.
  • Este extracto de cerebro bovino (BBE) está formulado para usarse al 0,1-0,2 % en el medio final sin suero. Los estudios han demostrado que este nivel de BBE en el estándar de 7,5 a 15 microgramos/ml sustituirá completamente el suplemento de crecimiento de células endoteliales (ECGS). BBE permite el cultivo de estas células sin capas alimentadoras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C, no descongelar ni volver a congelar
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 2,5 mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado