missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ LabelMark™ 5 Labeling Software and Labels

Código de producto. p-2815668
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
1,5 in
2 in
4 in
Altura (imperial):
0,75 in
1 in
1,5 in
Cantidad:
100/rollo
250/paq
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11579013

Marca: Brady™ 018603

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Common barcode symbologies and the ability to import graphics.

Ideal for identification applications in the telecommunication and electrical markets

  • Line mode provides fixed spacing for quick and easy label design
  • Wire-marking mode repeats legend down the length of the label for wire marking applications
  • Command Multiplier repeats commands for tasks such as copying, insertion, or deletion
  • Serialization feature allows simplified serializations with prefix and suffix or advanced complex serialization with custom strings
  • Flip Flop allows user to transpose text on a label from right to left and top to bottom
  • Easy to import data formats other than ASCII

  • System Requirements
    • Windows™ XP™ or higher
    • LabelMark Add-In applications support only 32 bit versions of Microsoft Office.
    • 1 GHz processor
    • 512MB of RAM
    • 500MB of available hard drive space
    • DVD-ROM drive
    Labels
    • Ultra Aggressive
    • White Polyester

    Especificaciones

    Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2002/95/CE
    Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
    Tipo de adhesivo Rubber, Permanent
    Color White
    Acabado Gloss
    Formato Label
    Material Polyester
    Tipo de producto Labelmark™ V3 Bar Code Label
    Para utilizar con (aplicación) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Panel ID, Rating plates, Voice or data ID
    Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
    Incluye Common barcode symbologies and the ability to import graphics
    Etiquetas por fila 1
    Cantidad 250/paq
    Forma Square
    Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
    Grosor (métrico) 0.102 mm
    Repetición vertical (métrico) 28.57 mm
    Anchura (imperial) 1 in
    Anchura (métrico) 25.40 mm
    Altura (imperial) 1 in
    Altura (métrico) 2.54 cm
    Mostrar más Mostrar menos
    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado