Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 para la UE
La impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 es una impresora de etiquetas de inyección de tinta a todo color, práctica y fácil de usar, capaz de imprimir etiquetas fiables y de alta resolución para señales, instalaciones y muestras de laboratorio.
Marca: Brady™ 150159
1705.25 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.17500kg
Descripción
La impresora de etiquetas en color Brady™ BradyJet J2000 funciona de forma excelente en una gran variedad de sectores, desde laboratorio hasta seguridad y mucho más.
- Su diseño compacto le permite encajar en espacios reducidos
- La solución de inyección de tinta de volumen medio bajo demanda crea genera etiquetas en color con calidad fotográfica en una sola pasada
- Más opciones de color de las que necesitaría hasta 16 millones
- Identificación personalizada sin el elevado coste de subcontratar la impresión
- Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico Brady™ para concertar una cita telefónica gratuita
Especificaciones
Inyección de tinta | |
264 mm | |
180 mm | |
389 mm | |
No estéril | |
Impresora J2000, cable de alimentación de la UE con adaptador de CA, cable USB, guía de inicio rápido, cartucho de tinta, rollo de material para alineación de los cabezales de impresión, dispositivo USB con controladores y manuales, paquete Brady™ Workstation Basic | |
J2000 | |
4800 ppp | |
Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10 | |
7 lb | |
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado eléctrico y de laboratorio, identificación general, identificación de peligros | |
110/240 V |
10,4 in | |
7 in | |
15,3 in | |
No esterilizable en autoclave | |
Multicolor | |
Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Francés, Alemán, Italian, Japonés, Coreano, Spanish | |
63,5 mm/s | |
USB | |
De 15 °C a 32 °C | |
3,2 kg | |
1 año |