missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Kit de impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 de la UE con paquete Workstation SFID

El kit de impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 le permite imprimir a todo color y a alta resolución con el paquete SFID de estación de trabajo incluido.

Marca:  Brady™ 199968

1895.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21918" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg

Código de producto. 16150501

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

El kit de impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 de la UE con el Brady™ Workstation SFID funciona de forma excelente en una gran variedad de sectores, desde laboratorio hasta seguridad y mucho más.

  • Su diseño compacto le permite encajar en espacios reducidos
  • La solución de inyección de tinta de volumen medio bajo demanda crea genera etiquetas en color con calidad fotográfica en una sola pasada
  • Más opciones de color de las que necesitaría hasta 16 millones
  • Identificación personalizada sin el elevado coste de subcontratar la impresión
  • Olvídese de la configuración: póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico de Brady™ para programar una cita telefónica gratuita
Especificaciones

Especificaciones

Inyección de tinta
264 mm
180 mm
389 mm
No estéril
Impresora J2000, cable de alimentación de la UE con adaptador de CA, cable USB, guía de inicio rápido, cartucho de tinta, rollo de material para alineación de los cabezales de impresión, dispositivo USB con controladores y manuales, paquete Brady™ Workstation SFID
J2000
4800 ppp
Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
7 lb
Etiquetado de códigos de barras y eléctrico, identificación de peligros, etiquetado de laboratorio
110/240 V
10,4 in
7 in
15,3 in
No esterilizable en autoclave
Multicolor
Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Inglés, Francés, Alemán, Italian, Japonés, Coreano, Spanish
63,5 mm/s
USB
De 15 °C a 32 °C
3,2 kg
1 año
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales