missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster BradyJet™ J2000
Las etiquetas de poliéster Brady™ BradyJet™ J2000 son ideales para aplicaciones de identificación.
Marca: Brady™ 150030
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- El material es un material de etiquetado de poliéster grueso, con vinilo receptivo de inyección de tinta adherido
- Ideales para su uso en el etiquetado general de instalaciones, incluida la prevención de accidentes y las etiquetas para espacios confinados
- Cumple con la norma OSHA 1910.145 para las etiquetas de prevención de accidentes
- Cumple con la norma OSHA 1910.147 para el etiquetado de bloqueo
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Poliéster | |
BradyJet™ | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +60 °C |
Blanco | |
Rollo | |
Etiquetas para arcos eléctricos, etiquetas GHS y químicas, etiquetado de bloqueo/etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, ID de cumplimiento y seguridad, etiquetado visual para el espacio de trabajo, marcado de talleres | |
100/Paq. | |
De −40 a 140 °F | |
5,75 x 3,25 pulg. |