missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución tampón, pH 7,0, Crison Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Especificaciones
Color | Sin designar |
Punto de ebullición | 100°C |
Composición | Fosfato de potasio y di-sodio, también contiene germicidas |
Información de solubilidad | Soluble |
Olor | Inodoro |
Trazabilidad según el NIST | Sí |
pH | 7 |
Cantidad | 125 ml |
Forma física | Líquido |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'