Learn More
Telstar™ Mini-V/PCR
Descripción
Ofrece un flujo de aire laminar ultralimpio sobre la mesa de trabajo para proteger los productos manipulados del polvo, de la contaminación medioambiental y de la contaminación cruzada de la zona de trabajo. Solución perfecta para la manipulación de muestras biológicas no peligrosas. Una luz UV integrada con temporizador resulta especialmente apta para el proceso de PCR en la desnaturalización de contaminantes de oligonucleótidos.– Cabina superior de sobremesa con flujo laminar vertical no recirculado.
- Dimensiones compactas compatibles con todas las puertas y dimensiones de laboratorio.
- Cabina de acero zintec con acabado con recubrimiento de polvo de epoxi.
- Mesa de trabajo de acero inoxidable AISI 304.
- Filtro HEPA H14 con una eficiencia del 99 999 % para partículas de >0,3 micrómetros fácilmente accesibles para su sustitución.
- Prefiltro ASHRAE 85 %, en el lado de entrada.
- Estación de trabajo de clase 100 conforme a Fed. Std. 209 y BS 5295.
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | Epoxy Powder |
| Material | Cabina: Acero Zinctec con acabado revestido de polvo de epoxi. Mesa de trabajo: Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | Estación de trabajo de clase 100 conforme a Fed. Std. 209 y BS 5295 |
| Fondo (métrico) | 520 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 630 x 500 x 570 mm (An x P x Al) |
| Altura (métrico) | 1,125m |
| Hertz | 50 Hz |
| Iluminación | >750 lx |
| Incluye | Sistema de control electrónico con pantalla LED, luz fluorescente, luz UV integrada con temporizador, toma eléctrica en zona de trabajo, mesa de trabajo de acero inoxidable. |
| Nivel de ruido | 56 dbA |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.