missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Capillary Column Mini Unions
SilTite Mini Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
114.00€
Especificaciones
Tipo | Conector de columna capilar |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10516772
|
Trajan Scientific and Medical™
103430 |
0,3 mm |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10095320
|
Trajan Scientific and Medical™
103432 |
0,5 mm |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10310471
|
Trajan Scientific and Medical™
103431 |
0,4 mm |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10686971
|
Trajan Scientific and Medical™
103433 |
0,8 mm |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Specifically designed for connecting capillary columns
- Connects guard columns to capillary columns
- Inert and precise glass lined bore
- Low dead volume
Especificaciones
Conector de columna capilar | |
Acero inoxidable |