missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Cápsula de Porcelana Haldenwanger™ con fondo plano y boquilla

Utilice este tipo de base plana con boquilla con cápsula de porcelana Porcelaines Avignon™ en laboratorios que abarcan desde instituciones educativas hasta plantas de desarrollo científico e investigación industrial.

Marca:  Porcelaines Avignon™ 10107

Código de producto. 11748433

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Fondo plano
  • Crisol de porcelana
  • Blanco
  • Paredes rectas
Especificaciones

Especificaciones

Con boquilla y fondo plano
100 ml
Redondo
33 mm
Plano
Porcelana
Cápsula de evaporación
84 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Porcelaines Avignon™ Cápsula de Porcelana Haldenwanger™ con fondo plano y boquilla > Capacidad: 100 ml

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado